ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5

ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5 - ケルヒャーハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5 - ケルヒャーハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5 - ケルヒャー

モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。
簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。
持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です
使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。

用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60本体質量(kg)0.5内容量1個
注意
※高圧洗浄機 K 2~K 5には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514556182.644-124.0
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする