日企サービス
空間除菌ブロッカー スピン
CL-90は顆粒状の二酸化塩素剤をアルミ袋に閉じ込めた除菌・消臭器です。
アルミ袋から固形剤を出してすぐに使用することができます
お部屋やトイレや玄関などに設置していただくことで効果を発揮します。
用途
本製品は置き型にすることによって企業のオフィスや会議室、玄関などで除菌消臭を行えます。
また使い切りタイプなので、手軽にご利用いただけます。
成分
亜塩素酸ナトリウム、焼成マグネシウムケイ酸塩
区分
雑貨
使用期間
開封後約3か月(未開封 約1年6か月)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455654
CL-90
ブラック
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
51455645
CL-90
ホワイト
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください