パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用

パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 - 東洋アルミ
(8件のレビュー)

粘着タイプのフィルターなので、取り付けが簡単!。

材質イミダゾール系抗菌剤+ポリエステル繊維寸法(幅W×奥行D)(mm)約15×15内容量1袋(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51456223-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51456223
2024-07-12
用途: トイレ・脱衣室等の吸気口に貼ってます。
不動産業

吸気口の掃除が面倒なので容易に貼って剥がせるので何時も綺麗に保てます。
価格も安価なので助かってます。

対象商品 : 51456223
2024-03-18
用途: 換気扇のほこりとり
適斎塾

トイレの換気扇で使ってます。トイレはトイレットペーパーによる細かいほこりが舞いやすいので、よく換気扇が汚れますがそれを防いでくれます。

対象商品 : 51456223
2021-09-19
用途: 給湯室の換気扇
不動産業

何だったかは覚えていないのですが不織布のようなもので代用していました。こちらの商品はそのまま貼れるし、だからと言って粘着も強すぎないのでべとつかなそうだし、簡単で良いです。なくなったらまた買います。

対象商品 : 51456223
2021-10-18
用途: 事務所及び休憩室やトイレの換気口に。
製造業

1か月に1度の割合で取り替えてます。勿論、真っ黒。換気口内の掃除が楽になったが、フィルターを張り付けている換気口のカバーに粘着物が残るのが気になる。粘着物を残さず綺麗に剥がせる様になれば最高です。

対象商品 : 51456223
2021-04-11
用途: トイレの換気など

トイレの換気や古いプラズマクラスターのフィルターとして利用しています。ホームセンターでも売ってますが、10%引きデーに合わせて買うとお得なので購入しまいた。便利です。

対象商品 : 51456223
2021-04-27
用途: 自宅の換気口に
その他業種

リピートです。毎月取り替えるので購入しています。
こちら利用して毎月交換しても汚れる時は中の網は汚れてるかな
この仕様で毎月のことなので1枚50円は高く感じてる

対象商品 : 51456223
2020-08-29
用途: トイレの換気扇に貼りました
製造業

15cmはトイレの換気扇にぴったりで、裏側のフイルムを剥がすだけで簡単に貼ることができます。
他の換気扇で30cmのフィルターを使っていますが、汚れて交換する時も簡単に剥がすことができて、ノリも残りません。
定期的にまとめ買いしてます。

対象商品 : 51456223
2020-07-30
用途: 洗面所、トイレ
その他業種

いつも使用してる物なので満足してます
ホコリが溜まってくると模様が出てきますが
パッケージのような熊さんが出てくると可愛くて
少しテンション上がります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする