曜日別特売

BT767 ふわーとお風呂キーレーFM

BT767 ふわーとお風呂キーレーFM - アズマ工業BT767 ふわーとお風呂キーレーFM - アズマ工業BT767 ふわーとお風呂キーレーFM - アズマ工業BT767 ふわーとお風呂キーレーFM - アズマ工業BT767 ふわーとお風呂キーレーFM - アズマ工業BT767 ふわーとお風呂キーレーFM - アズマ工業BT767 ふわーとお風呂キーレーFM - アズマ工業BT767 ふわーとお風呂キーレーFM - アズマ工業

網目状の糸が洗剤を使わず水だけで汚れをかき取ってキレイにします。
ボリュームのあるブラシで清掃面を傷付けずにお掃除することができます。
水切れが良く乾きが早いブラシです。
ワイドな拭き幅で一気にお掃除できます。
収納に便利な伸縮柄。
ブラシが汚れたら、別売のスペアと交換できます。
浴槽、浴室(床・壁等)、浴室小物のお掃除に。

材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール、ブラシ:ポリプロピレン、柄:アルミ全長(mm)約610~800質量(g)約218耐熱温度(℃)約90対象ERP・プラスチック・ホーロー・人工大理石・ステンレス・タイル・木製拭き幅(cm)約20内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51456248448511500
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする