アズマ工業
TSM540 トルネードプラス 角型セット
新機能でさらに使いやすく。
お手入れラクラク一槽式回転モップです。
バケツに内蔵されたローラーがモップを回転させるだけで汚れをかき取ります。
5pushで洗浄から脱水モードへ自動切換え。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約330×210(バケツ)
材質
モップ=ヘッド:ポリプロピレン、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル、バケツ=ポリプロピレン
長さ(mm)
1100~1330
質量(g)
約2192
拭き幅(cm)
約26(モップ拭き幅)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51456449
431097300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください