サンコープラスチック
積み重ね収納 eラック トレー
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
日本製。
色
シンプルホワイト
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51456519
431295
SS
約171
約240×220×62
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
51456564
428493
S
約270
約363×208×63
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
51456589
428592
M
約306
約363×248×63
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
51456607
428691
L
約356
約363×288×63
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください