積み重ね収納 eラック トレー スリム

積み重ね収納 eラック トレー スリム - サンコープラスチック

積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
日本製。

シンプルホワイト材質ポリプロピレンサイズM質量(g)約342RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約226×388×63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51456537428998
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする