サンコープラスチック
積み重ね収納 eラック 小物整理
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。
リビング、キッチン、サニタリーなどまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
別売りのキャスターを付ければ移動もラクラク。
日本製。
色
シンプルホワイト
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
質量(g)
約164
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約296×270×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51456659
436290
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください