アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554

アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 - アズマ工業アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 - アズマ工業アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 - アズマ工業
(1件のレビュー)

アルミ製の柄は、「伸縮柄とつなぎ柄を連結(最長4.5m)」の他に、掃除する高さに応じ「伸縮柄のみ(1.37m)」「つなぎ柄のみ(最長3.27m)」での使用も出来ます。
用途に応じて様々なヘッドに交換して使用できます。
対応ヘッド(別売):ガラスワイパージャンボ(LL643)、外壁天井払い(LL591)、エレキャッチ自在(LL462)、高所ワイパー(LL596)

全長(mm)アルミ伸縮柄:約1370~3270材質アルミ質量(g)約760直径×長さL(Φmm×mm)約30×450繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51456756LL554
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: クモの巣祓い
その他業種

クモの巣払いと組み合わせました、長さの組み合わせが自由にできるのが便利です、しっかりして安定感があり長くても使いやすいです、ボタンでの着脱操作も簡単確実で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする