まめいた
MK バススポンジ
白が好き。
白の浴室・洗面で。
少量の洗剤でも泡立ち抜群の新素材凸凹ネットです。
しつこい汚れをかき落とすキズつけにくいネットクリーナーです。
色
ホワイト
材質
ポリエステル・ポリウレタンフォーム
質量(g)
約33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約85×50×175
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51456817
BS-400
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください