曜日別特売

MK 泡ネットスポンジ

MK 泡ネットスポンジ - まめいたMK 泡ネットスポンジ - まめいたMK 泡ネットスポンジ - まめいた
(1件のレビュー)

立体ネットでたっぷり泡立ち・しっかりかき取る。
少量の洗剤でも泡立ち抜群の新素材凸凹ネット。
しつこい汚れを落とすキズつけにくいネットクリーナーです。

ホワイト材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム質量(g)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×25×135適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51456826KB-470
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 白いスポンジが欲しかった!
ぼんじゅーる農園農・林・水産業

部屋のカラーコーディネートでどうしても白いスポンジが欲しかったので、こちらで探して購入しました。色も質感もとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする