グリーンクロス
表示旗 赤色 W400×H300
周囲に注意を促したり、河川工事などの路肩表示として使い安全作業が図れます。
用途
注意喚起、警告喚起に
材質
トロピカル
仕様
ハトメ2ヶ所(ひも付)
色
赤
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×300
メーカー商品コード
6300003682
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457115
-
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください