撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4

撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 - ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 - ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 - ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 - ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 - ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 - ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 - ヒサゴ撥水紙ラベル 冷蔵・冷凍対応マット紙 A4 - ヒサゴ
(8件のレビュー)

水滴が付いてもはがれたり破れたりしにくく、インクのにじみも少ない撥水紙ラベルです。
-20℃まではがれない特殊なのりを使用しているので、冷凍・冷蔵庫で保存するものに最適です。
落ち着いたキレイな仕上がりのマットタイプです。
レーザプリンタ・コピー機の他、全色顔料系インク使用のインクジェットプリンタで使用できます。
鉛筆や油性ペンで手書きでもご使用いただけます。

用途上質紙に撥水加工を施し、冷凍・冷蔵庫でも使える水に強いラベルシールです。飲料・食品のパッケージや成分表示、値札、バーコードラベルなど幅広く使えるラインナップです。商品の出荷箱など物流ラベルにもおすすめです。フィルムラベルからの切替で脱プラスチックにも貢献。サイズA4厚さ(mm)0.20(ラベルのみ0.10)材質撥水紙(マットタイプ)坪量(g/m2)184適合プリンタインクジェットプリンタ(顔料のみ)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機内容量1冊(20枚)
注意
※レーザプリンタ・コピー機の他、全色顔料インク専用のインクジェットプリンタで印刷可能です。(染料系インクには対応しておりません)
※-20℃まではがれない特殊なのりを使用していますが、貼り付けは常温下で行ってください。
※ 本製品は紙の表面に撥水加工を施しております。水に浸したり、長時間濡れたまま放置すると、紙の端から水がしみ込み、シワ・はがれ・破れが生じる場合があります。また、冷凍・冷蔵庫内で冷やしたものを庫外に出しておくと、結露が発生し、シワ・はがれ・破れが生じる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※湯せんするものにはご使用いただけません。
※製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。
※ ポリプロピレン製の容器やポリエチレン製の袋などに貼るとはがれることがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51457158OPW8621
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51457167OPW30348
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51457176OPW86112
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51457185OPW70124
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51457194OPW303548
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 冷凍カレーの表示ラベル用
株式会社bento cycleサービス業

EC販売用の冷凍カレーの表示ラベルシールに使用しています。耐水、耐冷で剥がれる事がなく、活用させていただいております。

2025-07-23
用途: 在庫管理
建設業・工事業

ラベルを貼って外に置いておいても、剥がれず色褪せず重宝しています。

対象商品 : 51457167
2024-05-13
用途: 食品ラベル

大容量商品希望
・200~300枚/@
・価格は50%down

対象商品 : 51457167
2024-04-18
用途: 冷凍食品用ラベル
卸売・小売業

冷凍対応ということで助かります。もう少し枚数が多いとうれしいです。

対象商品 : 51457176
2024-01-17
用途: 冷凍食品のラベル
製造業

冷凍対応で撥水紙という商品は他になかなか見当たらないので助かっています。

対象商品 : 51457176
2023-04-29
用途: 外で使う表示ラベル
農・林・水産業

Canonのインクジェットプリンタで印刷しましたが、雨ぬれですぐににじんでしまいました。残念。

2023-01-18
用途: JIS商品の証紙
株式会社竹田コーポレーション卸売・小売業

JIS製品の証紙に利用しています。
色々なシールを試してみましたが、冬場だと粘着力が弱くなりはがれやすかったり、濡れた場合に問題があったりと中々いい商品がありませんでした。
また、これはプリンタとの相性もあるかと思いますが、レーザープリンタで印刷した際にしっかりとトナーが定着し、こすれても印刷がかすれません。
求めていた条件にぴったりの商品でした。

対象商品 : 51457158
2021-10-11
用途: 冷凍食品の表示用
製造業

A4ノーカットのラベル用紙と認識して購入しましたが、実際は四つ角が丸く、剥離紙がA4でシール部分(印刷して使用できる部分)はA4より一回り小さくなっていました。
商品ページでそれが理解できなかったので、★3つとさせていただきます。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする