シモン
牛床革手袋 107AK袖17CM (袖長 )
熱に強く、油汚れに強いです。
切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れています。
丈夫で長持ちします。
袖を171 cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます。
親指付根に床革当て付きで強度アップ。
厚さ(mm)
1.4
メーカー商品コード
4110081
内容量
1双
注意
建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70557052
107AK袖17cm
フリー
34.5
8.5
12
24
牛床革
グレー
背縫い
熱・摩耗に強く耐久性あり
親指付根:床革当て付き
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください