曜日別特売

ニコンFマウント ズームレンズ

ニコンFマウント ズームレンズ - Nikon(ニコン)

多くのシーンを1本でこなせる高倍率ズームレンズ。
広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする約7.8倍の高倍率標準ズームレンズ。
高画素カメラの高精細感を楽しめる高い光学性能を実現しています。
また、優れたブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA 規格準拠)も搭載。
日常のスナップ撮影から旅行までこの1本で気軽に楽しめます。

付属品67mmスプリング式レンズキャップ LC-67、裏ぶたLF-4本体質量(g)約490外径×全長(mm)最大:約78×97倍率(倍)最大:0.23レンズ高倍率ズームレンズフィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)18~140レンズ構成12群17枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最大:f/3.5-5.6、最小:f/22-38マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51938444AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする