曜日別特売

ニコンFマウント ズームレンズ

ニコンFマウント ズームレンズ - Nikon(ニコン)

実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。
FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする5倍標準ズームレンズ。
開放F値は4で一定。絞り開放から安定した高画質が得られます。
ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。
高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠)も搭載しています。

付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-53、レンズソフトケース CL-1218、レンズ裏ぶた LF-4本体質量(g)約710外径×全長(mm)最大:約84×103.5倍率(倍)最大:0.23レンズ標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)24~120レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最大:f/4、最小:f/22マウントFマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51938496AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする