オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ

オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ - イチネンTASCO

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)
、専用オイル
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア質量(kg)6.1排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51938636TA150XD本体のみ
48,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51938645TA150XD-B本体+ケース(TA150CS)
59,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29441328STA150XD本体のみ
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
29441337STA150XD-B本体+ケース(TA150CS)
59,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441328STA150XD51938636TA150XDSTA150XD オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 51938636オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO1台
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
29441337STA150XD-B51938645TA150XD-BSTA150XD-B オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 51938645オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする