オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ

オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ - イチネンTASCOオイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ - イチネンTASCO

小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。
4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)
、専用オイル
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ローター種類ツーステージモーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130搭載ドライブダイレクト式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
モーター(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51938654TA150XE本体のみ10.490(3.2CFM)/76(2.7CFM)230
60,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51938663TA150XE-B本体+ケース(TA150ES)10.490(3.2CFM)/76(2.7CFM)230
77,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51938679TA150XF本体のみ10.9120(4.2CFM)/100(3.5CFM)390
64,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51938688TA150XF-B本体+ケース(TA150ES)10.9120(4.2CFM)/100(3.5CFM)390
81,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29441224STA150XE本体のみ10.490(3.2CFM)/76(2.7CFM)230
60,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
29441346STA150XE-B本体+ケース(TA150ES)10.490(3.2CFM)/76(2.7CFM)230
77,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441224STA150XE51938654TA150XESTA150XE オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 51938654オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO1台
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
29441346STA150XE-B51938663TA150XE-BSTA150XE-B オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 51938663オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする