曜日別特売

溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。
塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。
4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。
※防爆構造にはなっておりません。
可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。

仕様モーター過負荷保護装置付周波数(Hz)50/60電源AC100V電源コード(m)約1.8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
風量(m/min)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51938837TA353MW-2007.52900/3400280×250×32020/25200
23,900
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51938855TA353MW-300102800/3100350×340×40050/60300
27,100
25,900
28,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする