イチネンTASCO
硝子管式隔測指示温度計
センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体…41×144×26 /
ホルダー(磁石付)…36×120×35
材質
ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油
質量(g)
本体…約70 / ホルダー…約65
測定範囲(℃)
-40~+50
目盛
2℃
センサーコード長(cm)
約70cm・1針
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51938995
TA408ME
¥
5,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください