イチネンTASCO
スマートフォン用赤外線カメラ
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20~400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15~(30~)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応OS
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51939004
TA410NE-1
iOS(Ver10.1以降)
¥
62,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
51939013
TA410NE-2
Android(USB Type-C用)
¥
62,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
51939029
TA410NE-3
Android(Micro-USB)
¥
52,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください