イチネンTASCO
手動式直管ミニベンダー
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容
本体、テーブルクランプ
質量(kg)
7
本体寸法(mm)
155×270×125
曲半径R
R=4D(銅管直径の4倍)
適応
材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″
曲げ角度(°)
180
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51939379
TA515MB
¥
326,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29441669
STA515MB
¥
290,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください