曜日別特売

ポータブルトランス

ポータブルトランス - イチネンTASCO

電気製品のパワー不足解消に。
電圧降下対策に。

出力電圧(V)AC100/115入力電圧(V)AC200容量(kVA)3質量(kg)15.5定格連続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×305×249入力ケーブル(mm2)3.5×2m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51939589TA635PT
56,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする