曜日別特売

センサースイッチ

センサースイッチ - イチネンTASCO
(7件のレビュー)

雨に濡れてもOK!(IP65)
最長約10m×180度の広範囲センサー。
人などの動く熱源(赤外線)を感知します。

電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)10最大消費電力(W)1000使用環境温度(℃)-10~40コード長さ(cm)約30動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)10使用環境湿度(%)90以下防水保護等級IP65相当最大消費電流(A)10待機電流0.02Aセンサー感知範囲10m×180度内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51939625TA649SS
10,040
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51939625
2024-03-23
用途: カーポート夜間照明。
モトジャポネーゼ自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウでの商品購入は私の場合ほぼほぼ期待外れ品の購入なのですがこの商品は私にとっては最高な商品でした。大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 51939625
2022-12-05
用途: 工事の危険案内用でパトライトを点滅させて使用
白菱電気設備株式会社建設業・工事業

取付はしやすいです、工事用で使用していますので毎日夜は電源を切ります。
あくる日に電源を入れ直ししますが最初のうちだけ点滅してから待機状態になりますが
その後人がいなくても多少反応して動作しているように感じます。
その後は正常になります。

2が参考にしています
対象商品 : 51939625
2021-10-19
用途: 介護施設の転倒防止のライトセンサー
有限会社サンヴェルいわき医療・福祉・介護関連業

DIYで設置でき、業者に依頼するよりも大幅にコスト軽減、しかもスピーディーにできました。音が鳴るより施設の住環境には良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 51939625
2021-02-11
用途: 作業場の自動暖房化

両手がふさがっているときに部屋に入っただけで暖房が始まるのでとても助かっています。使っているのは900Wの電気ストーブですが、1000W以下であればどんな電気ストーブでも人感型に早変わり!とても便利ですよ。

対象商品 : 51939625
2020-08-20
用途: 自動でラジオを鳴らし自動で切る
その他業種

平成七年にソニーの人感センサー小型ラジオを購入、それをトイレにおいて自動でラジオを鳴らし設定時間がくると自動でラジオが切れ、便利都合よく使用していましたが、とうとうそのラジオも寿命が来て残念さりとて現在人感センサーラジオの存在なく考えた末、本品を購入以前同様の使用をしておりトイレでの情報収集に満足。昼間の不法侵入に対しこの方法でラジオをならせば防犯対策になるかも?製品自体ごついが購入してよかった。

2が参考にしています
2022-05-27
用途: 駐車場防犯灯
卸売・小売業

自分のも夜間モードにしたにも関わらず日中に点灯しっぱなしとなる現象に悩まされて、とり外しました。個体の不良とは思えない設計上か製造上の問題のように思います。

4が参考にしています
対象商品 : 51939625
2022-03-04
用途: 防犯用に

同時に購入したベルをつなげて使用しましたがセンサーが反応しっぱなしで設置場所、高さを変えても同じだったため商品到着5日後に問い合わせ窓口に交換の希望を連絡しました。対応メールが届くまで1週間かかり、さらに商品を返送して検査するのに2週間程(実働なので日数はそれ以上、さらにそれ以上かかる場合もありと記載)かかるとの事。検査の結果使用上の問題の結果の場合は料金請求しますとありました。
この程度の商品の交換対応にしてはあまりに面倒くさいのでこちらで廃棄することにしました。
モノタロウさんにはガッカリしました。このような商品は実店舗で購入したほうが良いですね。

13が参考にしています
MonotaROからの回答

至らぬ対応と、お客様のお時間を頂戴いたしましたこと、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする