曜日別特売

足場台

足場台 - イチネンTASCO

仮説工業会認定のタフな業務用足場台
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ

最大使用荷重(kg)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※手掛かり棒などの付属品に有無は、商品詳細の「付属品」にてご確認ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(mm)
天板高さ(m)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
最大使用荷重(kg)
収納寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51940255TA841PX-21563×5000.73~1.07683~7682088~2267150685
175,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51940264TA841PX-31563×5000.96~1.30741~8262212~2391150745
180,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51940273TA841PX-41563×5000.96~1.30741~8262212~2391150790
226,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51940289TA841PX-51563×5001.05~1.48764~8742258~2489150765
191,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51940298TA841PX-61563×5001.05~1.48764~8742258~2489150790
237,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51940307TA841PX-71563×5001.37~1.80844~9542490~2721150850
257,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51940246TA841PX-1-0.73~1.07683~7681290~1469150685
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51940246TA841PX-131277874DXA-1076BTA841PX-1 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション 31277874可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型ピカコーポレイション1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする