屋外用滑り止めテープ

屋外用滑り止めテープ - イチネンTASCO

転倒を防ぐ滑り止め施工が簡単にできます。

幅(mm)100長さ(m)5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51940359TA844SB-100B1個1005軟質アルミアクリル系屋外用
7,900
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
51940368TA844SB-100Y1個1005軟質アルミアクリル系屋外用
7,900
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
24824338TA844SB-100B1ケース(12個)----屋外用
94,800
取扱い終了
返品不可
24824347TA844SB-100Y1ケース(12個)----屋外用
94,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24824338TA844SB-100B51940359TA844SB-100B画像準備中屋外用滑り止めテープイチネンTASCO1個
7,098
税込7,808
注文コードが変更になりました
24824347TA844SB-100Y51940368TA844SB-100Y画像準備中屋外用滑り止めテープイチネンTASCO1個
7,098
税込7,808
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする