曜日別特売

ヘルメット取付送風機

ヘルメット取付送風機 - イチネンTASCO

後頭部と首筋に風を送風。
後頭部と首筋の日差しをカット。

材質たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS質量(g)126寸法(幅W×高さH)(mm)220×160連続運転時間(h)2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時)ファン外径(Φmm)75使用電池単3電池×4本(別売)風量(L/min)2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51940964TA901CH
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする