イチネンTASCO
ストロングケース
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した
コンパクトサイズのツールケース。
用途に合わせて移動できる仕切り付き。
(仕切板枚数:1枚)
付属品
カギ×2
材質
ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA
鍵
鍵有
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51942188
TA984SC-1
375×102×255
345×82(50+32)×200
10
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
51942197
TA984SC-2
405×130×305
405×108(68+40)×263
15
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
51942206
TA984SC-3
465×150×355
440×130(90+40)×305
20
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください