アルミ・スナッチ軽合金滑車

アルミ・スナッチ軽合金滑車 - 福鞆工業アルミ・スナッチ軽合金滑車 - 福鞆工業アルミ・スナッチ軽合金滑車 - 福鞆工業アルミ・スナッチ軽合金滑車 - 福鞆工業アルミ・スナッチ軽合金滑車 - 福鞆工業アルミ・スナッチ軽合金滑車 - 福鞆工業アルミ・スナッチ軽合金滑車 - 福鞆工業

本体の材質は三菱軽金属の5K7AT-Zを使用し、一体鋳造ですので軽く、取扱が軽便で特に海水に依る耐蝕に優れております。
製品は7A、並びにステンレス(SUS304)の全面使用により従来にも増して海水の耐蝕に優れております。
ロープの取付、取外しが、迅速にできるようになりました。
構造強化の為、本体の肉厚は充分に取ってありますので、強度も増し丈夫です。
中心ピン・割ピンはステンレス(SUS304)を使用し、構造は分解、取付が簡単に出来ます。
シーブには充分な肉厚をつけ、グリスだまり溝に良質グリスを注入していますので、長期間のご使用に耐えます。

型式1車内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
質量(kg)
タイプ
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51938523100スナッチ オーフ1車1651.5オーフ型100スナッチ
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
51938539125スナッチ オーフ1車2502.7オーフ型125スナッチ
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
51938548150スナッチ オーフ1車4154.6オーフ型150スナッチ
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
51938557100スナッチ フック1車1651.5フック型100スナッチ
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
51938566125スナッチ フック1車2502.7フック型125スナッチ
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
51938575150スナッチ フック1車4154.6フック型150スナッチ
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする