ジョー・プリンス竹下
長止金 平
メーカー製品PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途
点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
43
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51942477
L-28-0
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください