曜日別特売

チェッカー 機能素材 スリッパ

チェッカー 機能素材 スリッパ - FEEL FOOTチェッカー 機能素材 スリッパ - FEEL FOOTチェッカー 機能素材 スリッパ - FEEL FOOTチェッカー 機能素材 スリッパ - FEEL FOOTチェッカー 機能素材 スリッパ - FEEL FOOTチェッカー 機能素材 スリッパ - FEEL FOOTチェッカー 機能素材 スリッパ - FEEL FOOTチェッカー 機能素材 スリッパ - FEEL FOOT
(1件のレビュー)

シンプル&おしゃれを両立させた市松模様のスリッパ。
レジャー施設やクリニックでも使われる、丈夫な多機能素材スリッパです。
シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。
抗菌機能があり、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。
足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。

機能抗菌・防カビ・クッション性材質(アッパー)ポリ塩化ビニル靴タイプスリッパ材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※洗濯は出来ません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5194279378065約25ベージュ
オープン
2,200
2,420(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
5194280978066約25ブラウン
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194281861089約25グレー
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194282778067約25アイボリー
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194283678068約25レッド
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194284578069約26.5ベージュ
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
5194285478070約26.5ブラウン
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194286361090約26.5グレー
オープン
2,400
2,640(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
5194287978099約26.5アイボリー
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51942854
2024-02-01
用途: お客様専用のスリッパ
建設業・工事業

とてもしっかりしていて高級感があって良かった。
スリッパの上中側から毛羽立ちが目立ちゴミが
付着していて残念だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする