シャーロット 花モチーフ付き スリッパ
サテン生地の花モチーフを付けたインテリアスリッパ。
中板には小花柄がプリントされた生地を使用、表生地にはふんわりと柔らかな綿ベロアのカラー生地を使っており、個性あふれるデザインになっています。
ウォッシャブル(タンブラー乾燥不可)。
サイズ(cm)約24
機能クッション性
材質(アッパー)パイル/綿
靴タイプスリッパ
材質甲・中板:パイル/綿、地糸:ポリエステル、花:ポリエステル、中板内部:低反発ウレタン入り
内容量1個
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。