曜日別特売

コンフォ 花モチーフ付き スリッパ

コンフォ 花モチーフ付き スリッパ - S.D.Sコンフォ 花モチーフ付き スリッパ - S.D.Sコンフォ 花モチーフ付き スリッパ - S.D.Sコンフォ 花モチーフ付き スリッパ - S.D.Sコンフォ 花モチーフ付き スリッパ - S.D.Sコンフォ 花モチーフ付き スリッパ - S.D.Sコンフォ 花モチーフ付き スリッパ - S.D.Sコンフォ 花モチーフ付き スリッパ - S.D.S
(1件のレビュー)

大きな花のモチーフをつけたスリッパ。
足裏にそった形状の厚底になっており、快適な履き心地を感じていただけます。
ウォッシャブル(タンブラー乾燥不可)。

機能クッション性材質(アッパー)パイル/綿靴タイプスリッパ材質甲・中板:パイル/綿、地糸:ポリエステル、花:ポリエステル内容量1個
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。
※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5194309849389約23.5ブルー
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194310749390約23.5ベージュ
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194311649391約23.5グレー
オープン
2,200
2,420(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
5194312549392約23.5ピンク
オープン
2,200
2,420(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194313491894約25.5ブルー
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194315991896約25.5グレー
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194316891897約25.5ピンク
オープン
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194314391895約25.5ベージュ
オープン
2,400
2,640(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51943098
2020-07-23
用途: 仕事中スリッパに履き替えるので 室内履き用に
弘扇工芸サービス業

勤続年数の長い女性スタッフ3人に 会社履き様として経費で購入、予算オーバーでしたがおしゃれなスリッパは種類、色が少なく 見つかりにくいこともあり 好評です。見た目がきれいで華やかなので 大袈裟ですが 女性スタッフの顔も社内の雰囲気も明るくなったような気がします。履き心地は 悪くはないくらいのレベルだそうですが 足許に癒されるので これがよいそうです。次は 歩き易く、疲れにくく、汚れ難いスリッパを購入して比べてみたいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする