アーロ タンブラー

アーロ タンブラー - センコーアーロ タンブラー - センコーアーロ タンブラー - センコーアーロ タンブラー - センコー

大理石のような風合いがあり、軽く割れにくく欠片が飛び散りにくい万能素材、ポリレジン樹脂を使用。
機能的で高級感ただよう洗面用品です。
ソープボトル・歯ブラシスタンド・ソープディッシュ・タンブラーと、小物置きに便利な細長のトレーをシリーズ品揃え。
色はインテリアに合わせやすい清潔感のあるホワイト、モダンな空間に調和するブラウン色を品ぞろえしています。

材質素材:ポリレジン・ガラスホワイト寸法(cm)約7.5×7.5×H12台座寸法(mm)約75×75×45直径×高さ(cm)【コップ】約5.2×10.8内容量1個
注意
※不安定な場所でのご使用は避けてください。
※ご使用後は水分を拭き取ってください。
※アルコールを含むものや強酸性のもの、シンナー/ベンジンなどの溶剤には使用しないでください。変質の恐れがあります。
※強い衝撃を与えると破損しますので、ご注意ください。
※キズが付きますので、タワシや磨き粉で磨かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5782901474407【ワケあり】※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
オープン1,440
179
アウトレット
197(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
5194406974407-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする