曜日別特売

サリナ2 バスチェア

サリナ2 バスチェア - センコーサリナ2 バスチェア - センコーサリナ2 バスチェア - センコーサリナ2 バスチェア - センコーサリナ2 バスチェア - センコーサリナ2 バスチェア - センコー

落ち着いた高級感を演出する、プランツ柄のバスチェア。
飾らないシンプルな植物柄をアート風に表現、飽きのこないデザインになっています。
高さは高めの35cm、腰を落として低く座るのが大変な方におすすめです。
継ぎ目のない厚みのある樹脂を使っており、丈夫な造りになっています。
掃除が簡単で、きれいな状態をいつまでも保てるバスチェア。
床と接する部分にはゴムが付いているので、滑りにくく安心です。

高さ(cm)35材質本体:メタクリル樹脂、足ゴム部分:塩化ビニル樹脂寸法(cm)約43×26×H35内容量1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※たわしや、みがき粉で磨くと、傷がつくことがあります。
※熱湯を使用すると、つやが無くなる事があります。
※製品を落下させたり、強い衝撃を与えると、破損することがあります。
※アルコール/シンナー/酸/アルカリに触れると、変質する事があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5194500660437クリア
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
5194499760436ブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする