曜日別特売

シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付)

シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) - スリーハイシリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) - スリーハイシリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) - スリーハイシリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) - スリーハイシリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) - スリーハイシリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) - スリーハイシリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) - スリーハイシリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) - スリーハイ

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】
柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。
保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
両面テープがついています。

用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)200材質シリコン硬度20°内容量1本
注意
※本品は、一般工業用途向けに開発、製造されたものです。
※火気には十分注意してください。
※用途、使用条件、取付方法、環境などにより寿命や安全性が大きく左右されます。
※使用時の端材、使用後の部材を焼却しますと、有害なガスが発生する場合があります。廃棄する場合、法的産業物の処理方法を遵守してください。
※医療用途、食品用途、その他特殊用途にご使用の場合は、貴社にてその安全性を事前にご確認の上ご使用ください。
※製造上、表面にシワや多少の凹みがでる場合がございます。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51946248SHP3-30-1303弁柄1
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51946257SHP5-30-1305弁柄1
8,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51946275SHP15-30-13015弁柄1
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75970126SHWP3-30-1303ホワイト1
8,100
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
75970135SHGP3-30-1303ダークグレー1
9,200
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
51946266SHP10-30-13010弁柄1
9,200
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
906:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする