曜日別特売

シリコンスポンジ丸チューブ

シリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ - スリーハイ

チューブタイプの断熱材です。
細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。

用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51946345ST10-20-364-3428-18
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51946354ST10-25-364-3428-19
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51946363ST15-25-364-3428-20
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51946379ST20-30-364-3428-21
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51946388ST25-45-364-3428-22
44,900
44,880
49,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする