ハヤシ[靴下]
純綿軍手ゴム リングスター
肌触りの良く熱作業に強い日本製綿100%軍手です。
汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。
材質
綿100%
入数(双)
12
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51946467
320
7
フリー
750
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください