曜日別特売

純綿薄地手袋 スターパイロット

純綿薄地手袋 スターパイロット - ハヤシ[靴下]純綿薄地手袋 スターパイロット - ハヤシ[靴下]
(3件のレビュー)

肌触りの良い日本製綿100%軍手で軽作業にピッタリな薄手手袋です。
汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。

材質綿100%キナリ入数(双)12全長(cm)約23糸本数(本)4中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5194649426010フリー480
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 仕事で

お気に入りの軍手です。安く購入できて助かりました。

対象商品 : 51946494
2023-12-29
用途: ストーブの掃除
鳩出版その他業種

するっと装着しやすく、スリム感が良い。毛羽立ちもないのも良い。

対象商品 : 51946494
2023-11-02
用途: ドライバー手袋として
運輸・通信業

写真はホワイトに見えますが実際は薄イエローでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする