厚地純綿軍手900g リングスター

厚地純綿軍手900g リングスター - ハヤシ[靴下]厚地純綿軍手900g リングスター - ハヤシ[靴下]

厚地の生地で高温の作業などでも使用可能な肌触りの良い日本製綿100%軍手です。
汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。

材質綿100%入数(双)12全長(cm)約23糸本数(本)6中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
519465193277フリー900
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする