久冨勝
レッドマスター3双組
ポリエステル素材の手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット感があり、細やかな作業に適しています。
用途
梱包・運搬・土木・建築・農作業など
材質
手袋/ポリエステル、掌部/天然ゴム
機能
グリップ力・通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51946747
HK713
S
約21
約7
約17
レッド
3
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
51946756
HK713
M
約22
約8
約18
レッド
3
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
51946765
HK713
L
約23
約9
約19
レッド
3
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください