久冨勝
耐油マスター3双組
耐油性に優れています。油作業・工業・機械などのハードな作業にも適しています。
用途
機械・工業・水産業など
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51946774
HK733
M
約26
約7
約21
ブルー
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51946783
HK733
L
約26.5
約8
約22
ブルー
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51946799
HK733
LL
約27
約9
約23
ブルー
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください