曜日別特売

漁業用強力ナイロン軍手

漁業用強力ナイロン軍手 - 久冨勝
(1件のレビュー)

3本編みで仕上げた強力な漁業用軍手です。

用途漁業混率(%)ナイロン50、ポリエステル40、その他10機能強力糸本数(本)3本編み質量(g/ダース)900内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51946808-フリー約24約8約9レッド12
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-24
用途: 漁業で使用

海中での網を張ったりする作業にしようしました。今まで値段も同等の別の業者の使用してました。前のは同じ作業でも1週間は穴も空かず使えましたが、こちらは1日で穴が空き耐久性は全然ないですね。試しに買いましたが次はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする