MAG目覚まし時計 ミグレイト

MAG目覚まし時計 ミグレイト - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 ミグレイト - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 ミグレイト - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 ミグレイト - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 ミグレイト - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 ミグレイト - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 ミグレイト - MAG(ノア精密)MAG目覚まし時計 ミグレイト - MAG(ノア精密)

アニマルモチーフのかわいい目覚まし時計
全体的にトーンを落とした、大人かわいいデザインでさまざまな年代の方にお使いいただけます。

機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト表示方式アナログ寸法(mm)128×110×59付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック質量(g)180電池単3形マンガン乾電池1本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51952907T-747 SM-Z銀メタリック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51952916T-747 WH-Zホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

全18曲の楽しいメロディ時計「W-726 MAG電波報時掛時計ルネッタ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする