MAG電波掛時計 ネオオクターゴ

MAG電波掛時計 ネオオクターゴ - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ネオオクターゴ - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ネオオクターゴ - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ネオオクターゴ - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ネオオクターゴ - MAG(ノア精密)MAG電波掛時計 ネオオクターゴ - MAG(ノア精密)
(2件のレビュー)

運気の上がりそうな八角電波時計
地下など電波の届きにくい場所でも使える電波受信オンオフ機能付き
秒針が連続してスムーズに動きます
木目調フレーム

機能電波時計、連続秒針、電波受信ON/OFF機能ブラウン表示方式アナログ寸法(mm)302×302×50付属品取扱説明書、保証書、掛け具材質プラスチック、ガラス質量(g)640電池単3形アルカリ乾電池1本アズワン品番65-0559-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51952968W-739 BR-Z
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【MAG】電波時計の合わせかた/電波時計が合わないときは?What should I do if the time on radio-controlled clock does not match?
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51952968
2024-04-22
用途: 事務所掲示用
ユニ建材有限会社鉱業

木目調の落ち着いた色調で、格調高く感じられ、そして電波時計というのも気に入っており、満足しております。

対象商品 : 51952968
2024-02-05
用途: 事務所の入り口と中程に壁に取り付けました。
メヘラントレーディング有限会社

縁起の良い八角形の時計は、珍しく他で余り見ない上、落ち着いた気持ちになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする