MAG掛時計 ミドル

MAG掛時計 ミドル - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ミドル - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ミドル - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ミドル - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ミドル - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ミドル - MAG(ノア精密)
(4件のレビュー)

どんなシチュエーションでも使いやすいシンプル時計
秒針が連続してスムーズに動きます
余計な装飾がなく、家庭だけではなくオフィスや店舗にもおすすめ

機能連続秒針ホワイト表示方式アナログ寸法(mm)280×280×55付属品取扱説明書、保証書、掛け具材質プラスチック、ガラス質量(g)480電池単3形アルカリ乾電池1本アズワン品番65-0559-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51952977W-740 WH-Z
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51952977
2022-10-16
用途: 洗面所に設置
その他業種

洗面台やクロスに合わせてホワイトを購入しました。数字が見やすくデザインもすっきりしていてとても気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 51952977
2021-08-05
用途: 見やすい文字盤と針
サービス業

見やすい文字盤と針です。長針と短針の区別もつきやすい。低価格に感謝。裏側に引っかける為のくぼみが有って、ここに磁石付きフックを。身近にある金属性の物にくっつけて使用できるので大助かりです。ちょっとコチコチとした音はしますが、許容範囲です。

1が参考にしています
対象商品 : 51952977
2021-06-11
用途: 文字盤が見やすい
サービス業

文字盤が見やすくすっきりとしてシンプルで良い!遠距離からも時刻が見やすい!全体的に軽くできていて吊り下げたりして仕えたので、OKでした。此れを選んで、買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 51952977
2021-01-02
用途: 壁がけ
サービス業

今のところ何事もなく動いております寿命
等まだ分かりませんが大丈夫そうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする