曜日別特売

ゼンビキリール【屋内用・接地付】

ゼンビキリール【屋内用・接地付】 - ハタヤリミテッドゼンビキリール【屋内用・接地付】 - ハタヤリミテッドゼンビキリール【屋内用・接地付】 - ハタヤリミテッドゼンビキリール【屋内用・接地付】 - ハタヤリミテッドゼンビキリール【屋内用・接地付】 - ハタヤリミテッドゼンビキリール【屋内用・接地付】 - ハタヤリミテッド

電線を全部引き出すとコンセントが使える!
究極の電線溶解防止機能付リール。
電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。
電線の全長引出し使用の徹底が図れます。
シンプル構造なので故障が少ないです。
電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。
合計15Aまで使用可能。
ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。

用途屋内作業時に、工場や建築現場にコンセント形状接地2P 15A 100V使用場所屋内電線仕様-種別VCTソフトムケーブルコンセント個数4定格電流(A)100漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型パイロットランプ電線仕様-太さ(mm2)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電線長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51952356ZBG-201KX6.52064-4653-55
36,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
51952365ZBG-301KX83064-4653-56
43,100
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする