ライフルック

ライフルック - HotaluX(ホタルクス)ライフルック - HotaluX(ホタルクス)

自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する

用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格ランプ電力(W)
適合機種
質量(g)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238938FL20SSEX-N/18-X220W形3波長形昼白色18FG-1E、FG-1P1101500
48,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
21238947FL40SSEX-N/37-X240W形3波長形昼白色37FG-4P2003740
85,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
51953729FL20SSEX-N/18-X20W形3波長形昼白色18FG-1E、FG-1P1101500
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
51953738FL40SSEX-N/37-X40W形3波長形昼白色37FG-4P2003740
60,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥540~/税込¥594~
沖縄地方数量1につき¥630~/税込¥693~
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51953729FL20SSEX-N/18-X21238938FL20SSEX-N/18-X2FL20SSEX-N/18-X ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21238938ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51953738FL40SSEX-N/37-X21238947FL40SSEX-N/37-X2FL40SSEX-N/37-X ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21238947ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする