JAPPY
ダクトファン
・24時間換気対応
・強弱※切替可能(配線による)
・スライド式ダクト接続口で簡単施工
・風逆流防止シャッター付
質量(g)
1600
消費電力(W)
11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
騒音値(dB)
36(強)、33(弱H)、28(弱L)
風量(m
3
/h)
90(強H)、65(弱H)、45(弱L)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51955969
JVF-25T
¥
15,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください