スマイルキッズ
自動点灯サイクルライトⅡ
こんなお得な商品も!
ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥
499
税込
¥
549
(255)
暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池
単4形乾電池3個(別売)
明るさ(Lm)
43
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂
寸法(mm)
40×95×27
質量(g)
44
光源
白色LED1個
電池寿命(連続時間)
連続点灯/約30、連続点滅/約60
アズワン品番
64-4012-88
取付径(Φmm)
(ハンドル)22.2~23.8
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956014
AHA-4307
¥
3,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください